Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - AMV 438 SU servomoteur avec RàZ3 points / Alim 24Vca - 082H0122

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AMV 438 SU servomoteur avec RàZ3 points / Alim 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de course - 15 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur - 135 mm

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104005270

Réf. Sonepar

00068400527

Réf. Fournisseur

082H0122

Marque

Danfoss

longueur de course:

15 mm

indice de protection (IP):

IP54

hauteur:

135 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

190 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-AMV 438 SU servomoteur avec RàZ3 points / Alim 24Vca