Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - AMV 55 230VAC - 082H3021

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AMV 55 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • longueur de course - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421518090

Réf. Sonepar

00068151809

Réf. Fournisseur

082H3021

Marque

Danfoss

signal de commande:

trois points

longueur de course:

40 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

230 V CA

transmission:

magnétique

avec retour à la tension zéro:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

course à réglage automatique:

Oui

Degré de protection (NEMA):

2

température ambiante:

55...55 °C

hauteur:

155 mm

largeur:

115 mm

profondeur:

376 mm

antidéflagration:

Non

Danfoss-AMV 55 230VAC