Danfoss - AMZ 112 DN 40 , Vanne 2 voies 230 V ca - 082G5410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 40
différence de pression max. à l'état ouvert - 6 bar
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 40 mm
raccordements - filetage femelle, métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104079905
Réf. Sonepar
00068407990
Réf. Fournisseur
082G5410
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 40
différence de pression max. à l'état ouvert:
6 bar
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
40 mm
raccordements:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
156
pression de fermeture:
6 bar
antidéflagration:
Non
hauteur:
98 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
250 mm
matériau du boîtier/corps:
autre





