Danfoss - AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 24V DN32 - 082G5403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
pression nominale de bride - autre
différence de pression max. à l'état ouvert - 6 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5710104079769
Réf. Sonepar
00068407976
Réf. Fournisseur
082G5403
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 32
pression nominale de bride:
autre
différence de pression max. à l'état ouvert:
6 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
32 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
40
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
121
caractéristique du sol:
linéaire
pression de fermeture:
16 bar
tension du secteur:
24 V CA
signal de commande:
autre
retour tension nulle:
sans
signal d'état:
sans
signal d'état réglable:
Non
transmission:
avec engrenages
plage de fonctionnement réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
60 s
antidéflagration:
Non
longueur raccordement 1:
98.5 mm
hauteur:
100 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
250 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton