Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 24V DN40 - 082G5404

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 24V DN40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 40

  • pression nominale de bride - autre

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 6 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104079783

Réf. Sonepar

00068407978

Réf. Fournisseur

082G5404

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 40

pression nominale de bride:

autre

différence de pression max. à l'état ouvert:

6 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

40 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

25

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

200

caractéristique du sol:

linéaire

pression de fermeture:

16 bar

tension du secteur:

24 V CA

signal de commande:

autre

retour tension nulle:

sans

signal d'état:

sans

signal d'état réglable:

Non

transmission:

avec engrenages

plage de fonctionnement réglable:

Oui

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

60 s

antidéflagration:

Non

longueur raccordement 1:

110 mm

hauteur:

100 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

250 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Danfoss-AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 24V DN40