Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - AMZ 113 ON/OFF 3-w int th 24V DN25 - 082G5414

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 25

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 25 mm

  • raccordements - filetage femelle, métrique

  • avec raccord d'accouplement 1 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104079981

Réf. Sonepar

00068407998

Réf. Fournisseur

082G5414

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 25

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

25 mm

raccordements:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

différence de pression max. à l'état ouvert:

6 bar

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

13

pression de fermeture:

6 bar

antidéflagration:

Non

hauteur:

105 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

250 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

Danfoss-AMZ 113 ON/OFF 3-w int th 24V DN25