Danfoss - ASV-M 32 vanne d'arrêt et mesure 1"1/4 femelle - 003L7684

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 32

  • commande manuelle - Oui

  • commandé par moteur - Non

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421528044

Réf. Sonepar

00068152804

Réf. Fournisseur

003L7684

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal:

DN 32

commande manuelle:

Oui

commandé par moteur:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

16

différence maximale de pression à 20 °C:

150 bar

température moyenne (permanente):

120...120 °C

thermostatique:

Non

contrôle de l'équilibre hydraulique:

statique

avec robinet de distribution:

Non

avec thermomètre:

Non

avec robinet de mesure:

Non

avec raccordement au circuit de fuite:

Oui

valeur KVS:

6.3

Danfoss-ASV-M 32 vanne d'arrêt et mesure 1"1/4 femelle