Danfoss - ASV-M 40 vanne d'arrêt et mesure 1"1/2 femelle - 003L7685

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 40
commande manuelle - Oui
commandé par moteur - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421528051
Réf. Sonepar
00068152805
Réf. Fournisseur
003L7685
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 40
commande manuelle:
Oui
commandé par moteur:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
différence maximale de pression à 20 °C:
150 bar
température moyenne (permanente):
120...120 °C
thermostatique:
Non
contrôle de l'équilibre hydraulique:
statique
avec robinet de distribution:
Non
avec thermomètre:
Non
avec robinet de mesure:
Non
avec raccordement au circuit de fuite:
Oui
valeur KVS:
10






