Danfoss - ASV-PV DN 100 35-75 kPa - 003Z0635

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • différence maximale de pression à 20 °C - 400 kPa

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - autre

  • type raccordement 1 - à bride

  • type raccordement 2 - à bride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421558621

Réf. Sonepar

00068155862

Réf. Fournisseur

003Z0635

Marque

Danfoss

différence maximale de pression à 20 °C:

400 kPa

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

article de régulation de pression:

16

pression nominale de bride:

16

avec raccord d'accouplement 2:

Non

traitement de la surface:

autre

température moyenne (permanente):

120...120 °C

avec limiteur de débit:

Non

valeur KVS:

76

hauteur:

385 mm

avec isolation:

Non

Danfoss-ASV-PV DN 100 35-75 kPa