Danfoss - ASV-PV DN 15 régulateur deltaP 5 à 25 kPa - 003Z5501

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - filetage femelle, métrique

  • type raccordement 2 - filetage femelle, métrique

  • pression nominale de bride - 16

  • température moyenne (permanente) - 120...120 °C

  • valeur KVS - 1.6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104081540

Réf. Sonepar

00068408154

Réf. Fournisseur

003Z5501

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

pression nominale de bride:

16

température moyenne (permanente):

120...120 °C

valeur KVS:

1.6

hauteur:

165 mm

Danfoss-ASV-PV DN 15 régulateur deltaP 5 à 25 kPa