Danfoss - ASV-PV DN 20 régulateur deltaP 20 à 60 kPa - 003Z5542


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
différence maximale de pression à 20 °C - 400 kPa
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
type raccordement 1 - filetage femelle, métrique
type raccordement 2 - filetage femelle, métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5710104086224
Réf. Sonepar
00068408622
Réf. Fournisseur
003Z5542
Réf. Commerciale
Danfoss
différence maximale de pression à 20 °C:
400 kPa
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
120...120 °C
avec limiteur de débit:
Non
valeur KVS:
2.5
hauteur:
160 mm
avec isolation:
Non