Danfoss - ASV-PV DN 40 régulateur deltaP 20 à 60 kPa - 003Z5545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
type raccordement 1 - filetage femelle, métrique
type raccordement 2 - filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104083551
Réf. Sonepar
00068408355
Réf. Fournisseur
003Z5545
Marque
Danfoss
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
120...120 °C
avec limiteur de débit:
Non
valeur KVS:
10
hauteur:
300 mm
avec isolation:
Non







