Danfoss - ASV-PV DN 50 régulateur deltaP 5 à 25 kPa avec isolation - 003Z5606


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 50
plage de réglage - 60...100 kPa
commande - clé
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5710104081656
Réf. Sonepar
00068408165
Réf. Fournisseur
003Z5606
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 50
plage de réglage:
60...100 kPa
commande:
clé
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
non traité
commande par membrane:
Oui
différence de pression ajustable:
Oui
température moyenne (permanente):
120...120 °C
avec limiteur de débit:
Non
indication de position:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec conduite d’impulsion:
Oui
valeur KVS:
16
hauteur:
295 mm
avec isolation:
Oui