Danfoss - ASV-PV DN 80 20-40 kPa - 003Z0624

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - autre

  • type raccordement 1 - à bride

  • type raccordement 2 - à bride

  • avec raccord d'accouplement 1 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421558584

Réf. Sonepar

00068155858

Réf. Fournisseur

003Z0624

Marque

Danfoss

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

article de régulation de pression:

16

pression nominale de bride:

16

avec raccord d'accouplement 2:

Non

traitement de la surface:

autre

température moyenne (permanente):

120...120 °C

avec limiteur de débit:

Non

valeur KVS:

63

hauteur:

370 mm

avec isolation:

Non

Danfoss-ASV-PV DN 80 20-40 kPa