Danfoss - AVA déverseur DN50 PN25 à brides "Kvs 25,0 m3/h - plage 1,0 - 4,5 bar - dPmax 16 - 003H6628

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - à bride

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • avec raccord d'accouplement 1 - Non

  • type raccordement 2 - à bride

  • avec raccord d'accouplement 2 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421541487

Réf. Sonepar

00068154148

Réf. Fournisseur

003H6628

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

à bride

matériau du boîtier/corps:

fonte

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

25

pression nominale de bride:

25

traitement de la surface:

autre

hauteur:

239 mm

AVA déverseur DN50 PN25 à brides "Kvs 25,0 m3/h - plage 1,0 - 4,5 bar - dPmax 16 bar"