Danfoss - AVA DN 15 Déverseur 1,0-4,5 bar, filetée - 003H6614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
matériau du boîtier/corps - bronze
avec raccord d'accouplement 1 - Non
type raccordement 2 - filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 2 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421541340
Réf. Sonepar
00068154134
Réf. Fournisseur
003H6614
Marque
Danfoss
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
matériau du boîtier/corps:
bronze
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
25
pression nominale de bride:
25
traitement de la surface:
autre
hauteur:
175 mm


