Danfoss - AVDO vanne bipasse 15 équerre F-union M - 003L6003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
plage de réglage - 5...50 kPa
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
avec raccord d'accouplement 1 - Non
type raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702420017082
Réf. Sonepar
00068001708
Réf. Fournisseur
003L6003
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
plage de réglage:
5...50 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
autre
avec raccord d'accouplement 2:
Non
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
non traité
commande par membrane:
Non
avec conduite d’impulsion:
Non
hauteur:
63 mm