Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - AVP régulateur de pression différentielle "DN15 PN16 fileté mâle - Kvs 2,5 m3/h" - 003H6245

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AVP régulateur de pression différentielle "DN15 PN16 fileté mâle - Kvs 2,5 m3/h"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • différence maximale de pression à 20 °C - 12 kPa

  • matériau du boîtier/corps - bronze

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421537374

Réf. Sonepar

00068153737

Réf. Fournisseur

003H6245

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 15

différence maximale de pression à 20 °C:

12 kPa

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Non

article de régulation de pression:

16

pression nominale de bride:

16

avec raccord d'accouplement 2:

Non

traitement de la surface:

autre

température moyenne (permanente):

150...150 °C

avec limiteur de débit:

Non

valeur KVS:

2.5

hauteur:

127 mm

avec isolation:

Non

AVP régulateur de pression différentielle "DN15 PN16 fileté mâle - Kvs 2,5 m3/h" "plage 0,2 - 1,0 bar - montage sur l'aller"