Danfoss - AVP régulateur de pression différentielle DN15 PN16 fileté mâle - Kvs 4 m3/h "pl - 003H6246


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
différence maximale de pression à 20 °C - 12 kPa
matériau du boîtier/corps - bronze
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702421537381
Réf. Sonepar
00068153738
Réf. Fournisseur
003H6246
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
différence maximale de pression à 20 °C:
12 kPa
matériau du boîtier/corps:
bronze
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
150...150 °C
avec limiteur de débit:
Non
valeur KVS:
4
hauteur:
128 mm
avec isolation:
Non