Danfoss - AVPA régulateur de pression différentielle AVPA régulateur de pression différent - 003H6606


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 20
différence maximale de pression à 20 °C - 16 kPa
matériau du boîtier/corps - bronze
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421541265
Réf. Sonepar
00068154126
Réf. Fournisseur
003H6606
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 20
différence maximale de pression à 20 °C:
16 kPa
matériau du boîtier/corps:
bronze
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
25
pression nominale de bride:
25
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
150...150 °C
avec limiteur de débit:
Non
valeur KVS:
6.3
hauteur:
185 mm
avec isolation:
Non