Danfoss - AVPA régulateur de pression différentielle DN32 PN25 à bridess "Kvs 12,5 m3/h - - 003H6608

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AVPA régulateur de pression différentielle DN32 PN25 à bridess "Kvs 12,5 m3/h -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 32

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 kPa

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - fonte GGG 40

  • type raccordement 1 - à bride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421541289

Réf. Sonepar

00068154128

Réf. Fournisseur

003H6608

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 32

différence maximale de pression à 20 °C:

16 kPa

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

article de régulation de pression:

25

pression nominale de bride:

25

avec raccord d'accouplement 2:

Non

traitement de la surface:

autre

température moyenne (permanente):

150...150 °C

avec limiteur de débit:

Non

valeur KVS:

12.5

hauteur:

235 mm

avec isolation:

Non

AVPA régulateur de pression différentielle DN32 PN25 à bridess "Kvs 12,5 m3/h - dPmax 16 bar" "plage 0,2 - 1,0 bar - montage en bipasse"