Danfoss - AVPA régulateur de pression différentielle DN32 PN25 à bridess "Kvs 12,5 m3/h - - 003H6611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
matériau du boîtier/corps - fonte
qualité du matériau - fonte GGG 40
type raccordement 1 - à bride
type raccordement 2 - à bride
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421541319
Réf. Sonepar
00068154131
Réf. Fournisseur
003H6611
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 32
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG 40
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
25
pression nominale de bride:
25
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
150...150 °C
avec limiteur de débit:
Non
valeur KVS:
12.5
hauteur:
235 mm
avec isolation:
Non


