Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN15 PN16 fileté mâle 3/4""" "Dé - 003H6735

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN15 PN16 fileté mâle 3/4""" "Dé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordements - filetage mâle, métrique

  • modèle - membrane

  • débit - 0.86...0.86 m³/h

  • différence de pression max. - 12 kPa

  • article de régulation de pression - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421542569

Réf. Sonepar

00068154256

Réf. Fournisseur

003H6735

Marque

Danfoss

raccordements:

filetage mâle, métrique

modèle:

membrane

débit:

0.86...0.86 m³/h

différence de pression max.:

12 kPa

article de régulation de pression:

16

caractéristique de soupape:

linéaire

longueur de course:

5 mm

adapté aux liquides:

Oui

hauteur:

127 mm

matériau du boîtier/corps:

bronze

AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN15 PN16 fileté mâle 3/4""" "Débit 0,9 m3/h ? dP Max 12 bar"