Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression "DN15 PN16 fileté mâle 3/4""" "Dé - 003H6737


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordements - filetage mâle, métrique
modèle - membrane
débit - 2.2...2.2 m³/h
différence de pression max. - 12 kPa
article de régulation de pression - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421542583
Réf. Sonepar
00068154258
Réf. Fournisseur
003H6737
Marque
Danfoss
raccordements:
filetage mâle, métrique
modèle:
membrane
débit:
2.2...2.2 m³/h
différence de pression max.:
12 kPa
article de régulation de pression:
16
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
5 mm
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
hauteur:
127 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze