Danfoss - AVQM vanne de régulation indép. de la pression DN40 PN25 à brides "Débit 12,0 m3 - 003H6757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordements - à bride
modèle - membrane
débit - 10...10 m³/h
différence de pression max. - 16 kPa
article de régulation de pression - 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421542781
Réf. Sonepar
00068154278
Réf. Fournisseur
003H6757
Marque
Danfoss
raccordements:
à bride
modèle:
membrane
débit:
10...10 m³/h
différence de pression max.:
16 kPa
article de régulation de pression:
25
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
10 mm
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
hauteur:
230 mm


