Danfoss - Bague adaptation pour arbre 32mm/54mm - 071B0011

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 54 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • hauteur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425008276

Réf. Sonepar

00068500827

Réf. Fournisseur

071B0011

Marque

Danfoss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

54 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

hauteur:

17 mm

Danfoss-Bague adaptation pour arbre 32mm/54mm