Danfoss - Bague adaptation pour arbre 32mm/54mm et bride - 071N0047

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 90 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425017612

Réf. Sonepar

00068501761

Réf. Fournisseur

071N0047

Réf. Commerciale

Danfoss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

hauteur:

25 mm

Danfoss-Bague adaptation pour arbre 32mm/54mm et bride