Danfoss - Bande de fixation ECfast 25m * 2cm cuivre - 19808238

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • perforation - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466214695

Réf. Sonepar

00068621469

Réf. Fournisseur

19808238

Marque

Danfoss

matériau:

autre

largeur:

0 mm

perforation:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

autre

nombre de rangées de perforation:

1

sens de perforation:

transversal

diamètre de perforation:

3 mm

largeur de perforation:

17.9 mm

longueur de perforation:

22.7 mm

Bande de fixation ECfast 25m * 2cm cuivre, écartement fixation 2,5cm pour câble chauffant couronne

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss