Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Danfoss - Bande de fixation ECfast 5m * 2cm métal - 088L1053

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Bande de fixation ECfast 5m * 2cm métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • perforation - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5703466214602

Réf. Sonepar

00068621460

Réf. Fournisseur

088L1053

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau:

autre

largeur:

0 mm

perforation:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

autre

nombre de rangées de perforation:

2

sens de perforation:

transversal

diamètre de perforation:

3 mm

largeur de perforation:

17.9 mm

longueur de perforation:

22.7 mm

Bande de fixation ECfast 5m * 2cm métal

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss