Danfoss - Bande de fixation plastique 1 m au pas de 25 mm pour ECflex - 19805266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
traitement de la surface - autre
largeur - 1 mm
longueur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703435009222
Réf. Sonepar
00068930110
Réf. Fournisseur
19805266
Marque
Danfoss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur:
1 mm
longueur:
10 mm
hauteur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Bande de fixation plastique 1 m au pas de 25 mm pour ECflex
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss