Danfoss - Bobine 110 V pour BFP avec rondelle et écrou - 071N0061

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 64 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • hauteur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425015458

Réf. Sonepar

00068501545

Réf. Fournisseur

071N0061

Marque

Danfoss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

64 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

hauteur:

47 mm

Danfoss-Bobine 110 V pour BFP avec rondelle et écrou