Danfoss - Bobine 220-230V NO T85 pour pompe BFP - 071N1007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 55 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
hauteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425114175
Réf. Sonepar
00068511417
Réf. Fournisseur
071N1007
Marque
Danfoss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
55 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
hauteur:
33 mm
Danfoss-Bobine 220-230V NO T85 pour pompe BFP



