Danfoss - Bobine 24 V ca pour BFP avec rondelle et écrou - 071N0062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 64 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
hauteur - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425015465
Réf. Sonepar
00068501546
Réf. Fournisseur
071N0062
Marque
Danfoss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
64 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
hauteur:
47 mm
Danfoss-Bobine 24 V ca pour BFP avec rondelle et écrou



