Danfoss - Boitier de réccordement autorégulant 0,75-2,5 mm² 7xM2 - 19400167


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
modèle - autre
matériau - plastique
type de construction - autre
largeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703435002858
Réf. Sonepar
00068930005
Réf. Fournisseur
19400167
Marque
Danfoss
mode de pose:
autre
modèle:
autre
matériau:
plastique
type de construction:
autre
largeur:
85 mm
traitement de la surface:
autre
section de conducteur max.:
2.5 mm²
Boitier de réccordement autorégulant 0,75-2,5 mm² 7xM2
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss