Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Danfoss - Câble NovoCon Digital 1,5 m - 003Z8600

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425112911

Réf. Sonepar

00068511291

Réf. Fournisseur

003Z8600

Réf. Commerciale

Danfoss

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Danfoss-Câble NovoCon Digital 1,5 m