Danfoss - Clip anti-traction simple pour tubes d'évacuation - 19406007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466154229
Réf. Sonepar
00068615422
Réf. Fournisseur
19406007
Marque
Danfoss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Clip anti-traction simple pour tubes d'évacuation
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


