Danfoss - Collier de fixation tuyauterie pour ECtemp 610 - 19116920

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703465002873

Réf. Sonepar

00068500287

Réf. Fournisseur

19116920

Réf. Commerciale

Danfoss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Collier de fixation tuyauterie pour ECtemp 610

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss