Danfoss - Corps RA-N15 droit avec joint intégré - 013G0114

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - droit

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique avec bouton

  • capacité de débit (minimum 10 kPa) - 13...285 l/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420095387

Réf. Sonepar

00068009538

Réf. Fournisseur

013G0114

Réf. Commerciale

Danfoss

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

forme:

droit

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique avec bouton

capacité de débit (minimum 10 kPa):

13...285 l/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec embout coudé:

Non

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

préparation thermostatique:

Oui

sens d'écoulement contraire:

Non

couleur du bouton:

blanc

avec couvercle antipoussière:

Oui

valeur KV:

0.04...0.51

valeur KV-2:

0.73

valeur KVS:

0.9

commande automatique du débit:

Non

capacité de débit (minimum 15 kPa):

15...349 l/h

longueur hors tout raccourcie:

Oui

hauteur:

36 mm

Danfoss-Corps RA-N15 droit avec joint intégré