Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - DEVIasphalt? 300T 4270 W 400 V 300 W/m² 14.55 m² 19.40 m x 0.8 m LF de 10.0 m - 83900172

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - DEVIasphalt? 300T  4270 W  400 V 300 W/m² 14.55 m² 19.40 m x 0.8 m LF de 10.0 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Feuille chauffante

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 300 W/m²

  • surface - 14.55

  • largeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5703466192788

Réf. Sonepar

00068619278

Réf. Fournisseur

83900172

Marque

Danfoss

modèle:

Feuille chauffante

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

300 W/m²

surface:

14.55

largeur:

750 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

4270...4270 W

tension de raccordement:

400...400 V

charge du conducteur chauffant:

30 W/m

longueur:

19400 mm

épaisseur:

7 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

37.5 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

10000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Oui

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame chauffante DEVIasphalt 300T de 4270 W 400 V, 300 W/m², couvre une surface de 14.55 m², 19.40 m x 0.8 m, résistance de 37.5000 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 10.0 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie 20 ans

Les Atouts de l'article:

Avantages:• Rapide et facile à installer• Applications sous asphalte• Très robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV• Sans PVC

Les Atouts de la gamme:

DEVIasphalt™ECasphalt™ est une trame chauffante à double conducteur de très haute qualité, entièrement blindée à 360°, avec une gaine extérieure très robuste (stable aux UV), conçue spécialement pour l'enrobage dans l'enrobé bitumineux (asphalte routier). La trame chauffante doit être utilisée avec un thermostat approprié afin d'éviter les surchauffes et de réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss