Danfoss - DEVIasphalt? 30T 520 W 400 V 30 W/m 17.500 m 308.00 Ohms LF de 10.0 m 2.5 mm² - 83900201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance - 520 W/m²
largeur - 386 mm
puissance de raccordement - 520...520 W
tension de raccordement - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIasphalt / ECasphalt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466192863
Réf. Sonepar
00068619286
Réf. Fournisseur
83900201
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
puissance:
520 W/m²
largeur:
386 mm
puissance de raccordement:
520...520 W
tension de raccordement:
400...400 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
17500 mm
épaisseur:
7 mm
valeur de résistance:
308 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :• Rapide et facile à installer• Applications sur asphalte• Très robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV• Sans PVC
Les Atouts de la gamme:
DEVIasphalt™/ECasphalt™ est un câble à double conducteur de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, doté d'une gaine extérieure très robuste (stable aux UV), spécialement conçu pour être noyé dans de l'enrobé bitumineux (asphalte routier). Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


