Danfoss - DEVIasphalt? 30T 5770 W 400 V 30 W/m 190.00 m 28.00 Ohms LF de 10.0 m 2.5 mm² - 83900207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance - 5770 W/m²
largeur - 380 mm
puissance de raccordement - 5770...5770 W
tension de raccordement - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DEVIasphalt / ECasphalt
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5703466192924
Réf. Sonepar
00068619292
Réf. Fournisseur
83900207
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle:
câble chauffant
puissance:
5770 W/m²
largeur:
380 mm
puissance de raccordement:
5770...5770 W
tension de raccordement:
400...400 V
charge du conducteur chauffant:
30 W/m
longueur:
190000 mm
épaisseur:
7 mm
valeur de résistance:
28 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
10000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages :• Rapide et facile à installer• Applications sur asphalte• Très robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV• Sans PVC
Les Atouts de la gamme:
DEVIasphalt™/ECasphalt™ est un câble à double conducteur de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, doté d'une gaine extérieure très robuste (stable aux UV), spécialement conçu pour être noyé dans de l'enrobé bitumineux (asphalte routier). Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss