Danfoss - DEVIbasic 0,900 Ohm/m - 140F0191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
tension de raccordement - 230...230 V
charge du conducteur chauffant - 20 W/m
longueur - 1000 mm
épaisseur - 5.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5703466228852
Réf. Sonepar
00068622885
Réf. Fournisseur
140F0191
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
20 W/m
longueur:
1000 mm
épaisseur:
5.5 mm
valeur de résistance:
0.9 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
0
longueur des conducteurs à froid:
0 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


