Danfoss - Deviclip Guardhook pour fixation de Câble toitures 10 pcs - 19805193

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Deviclip Guardhook pour fixation de Câble toitures 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466145470

Réf. Sonepar

00068614547

Réf. Fournisseur

19805193

Marque

Danfoss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Deviclip Guardhook pour fixation de Câble toitures 10 pcs

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss