Danfoss - Deviclip Twist CC(1000 pcs.) pour pose sur treillis - 19805236


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5703466172117
Réf. Sonepar
00068500922
Réf. Fournisseur
19805236
Réf. Commerciale
Danfoss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Deviclip Twist CC(1000 pcs.) pour pose sur treillis
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss