Danfoss - DEVIflex? 10T 1760 W 230 V 10 W/m 180.00 m 30.10 Ohms LF de 2.3 m 2.5 mm² - 140F1232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance - 1760 W/m²
largeur - 386 mm
puissance de raccordement - 1760...1760 W
tension de raccordement - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIflex/ECflex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466223680
Réf. Sonepar
00068622368
Réf. Fournisseur
140F1232
Marque
Danfoss
modèle:
câble chauffant
puissance:
1760 W/m²
largeur:
386 mm
puissance de raccordement:
1760...1760 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
10 W/m
longueur:
180000 mm
épaisseur:
6.9 mm
valeur de résistance:
30.1 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2300 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:
Non
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages• Rapide et facile à installer• Plusieurs options d’application• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale
Les Atouts de la gamme:
DEVIflex™ est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV). Son profil rond et sa construction robuste garantissent une installation rapide, simple et sûre dans de multiples constructions de sols intérieurs et applications de traçage de canalisations. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d’énergie. La liaison froide est le câble d’alimentation doté de conducteurs rigides assurant une installation rapide. Une connexion bien visible évite d’installer accidentellement le câble chauffant dans la cloison ou le mur. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d’isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d’assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue pour tout le plancher
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


