Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Danfoss - DEVIflex? 18T 2775 W 230 V 18 W/m 155.00 m 19.10 Ohms LF de 2.3 m 2.5 mm² - 140F1252

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 60 °C

  • longueur - 155 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5703466223888

Réf. Sonepar

00068622388

Réf. Fournisseur

140F1252

Réf. Commerciale

Danfoss

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

60 °C

longueur:

155 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

18 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

6.9 mm

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

couleur:

rouge

Câble chauffant DEVIflex™ 18T de 2775 W,sous 230 V, 18 W/m, d'une longueur de 155.00 m, résistance de 19.10 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 2.3 m, 2.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans,

Les Atouts de l'article:

Avantages• Rapide et facile à installer• Plusieurs options d’application• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale

Les Atouts de la gamme:

DEVIflex™ est un câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV). Son profil rond et sa construction robuste garantissent une installation rapide, simple et sûre dans de multiples constructions de sols intérieurs et applications de traçage de canalisations. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d’énergie. La liaison froide est le câble d’alimentation doté de conducteurs rigides assurant une installation rapide. Une connexion bien visible évite d’installer accidentellement le câble chauffant dans la cloison ou le mur. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d’isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d’assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue pour tout le plancher

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss