Danfoss - DEVIreg Basic Thermostat de sol, Ecodesign, bluetooth, prog., 230V, 16A, IP21 - 140F1160

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - DEVIreg Basic Thermostat de sol, Ecodesign, bluetooth, prog., 230V, 16A, IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • modèle - marche-arrêt

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • plage de mesure - 5...35 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466250372

Réf. Sonepar

00068625037

Réf. Fournisseur

140F1160

Marque

Danfoss

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

plage de mesure:

5...35 °C

capteur externe:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP21

hauteur:

85 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

24 mm

DEVIreg Basic Thermostat de sol Ecodesign, bluetooth, programmable, 230V, 16A, semi-encastré, IP 21, 85 mm x 85 mm x profondeur d'encastrement : 22 mm, consommation max en veille 0.2W, livré avec sonde de sol 15k?/25°C 3 m