Danfoss - DEVIreg Plug-in Thermostat 230V 16A sonde 15k?/25°C 3 m pour DEVIpipeheat 10 - 140F1134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'alimentation électrique - 230 V
capteur externe - Oui
adapté pour le chauffage - Oui
type de capteur - capteur de résistance
température affichée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIreg/ECtemp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466251232
Réf. Sonepar
00068625123
Réf. Fournisseur
140F1134
Marque
Danfoss
type d'alimentation électrique:
230 V
capteur externe:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
exécution horloge:
numérique
commande:
bouton
largeur:
70 mm


