Danfoss - DEVIreg Room Thermostat amb.+sol, Ecodesign, bluetooth, prog., 230V, 16A, IP21 - 140F1161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - marche-arrêt
type d'alimentation électrique - 230 V CA
plage de mesure - 5...35 °C
capteur externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
DEVIreg/ECtemp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466250389
Réf. Sonepar
00068625038
Réf. Fournisseur
140F1161
Réf. Commerciale
Danfoss
mode de pose:
encastré
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
230 V CA
plage de mesure:
5...35 °C
capteur externe:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP21
hauteur:
95 mm
largeur:
95 mm
profondeur:
95 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non