Danfoss - DEVIsnow? 20T 1000 W 230 V 20 W/m 50.00 m 52.90 Ohms LF de 2.3 m 1.5 mm² - 83902103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - gouttière/surface de toit
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 70 °C
longueur - 50 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DEVIsnow/ECsnow
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5703466187487
Réf. Sonepar
00068618748
Réf. Fournisseur
83902103
Marque
Danfoss
application:
gouttière/surface de toit
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
70 °C
longueur:
50 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
20 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
7.5 mm
hauteur:
7.5 mm
largeur:
0 mm
matériau du blindage:
cuivre
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Avantages :• Rapide et facile à installer• Multiples applications extérieures• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale• Stable aux UV
Les Atouts de la gamme:
DEVIsnow™/ECsnow™ est un câble à biconducteur de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure en PVC noir robuste (stable aux UV) et liaison froide de 2,3 m de long. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre sur les toitures, dans les gouttières, les canalisations d'évacuation et au sol. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin d'éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. Les câbles chauffants DEVIsnow™/ECsnow™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. La liaison froide est dotée de conducteurs rigides, assurant une installation rapide avec une connexion bien visible. Pour garantir une longue durée de vie, tous les câbles sont minutieusement inspectés, incluant des tests de résistance ohmique, d'isolement sous haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de fournir notre DEVIwarranty™ étendue.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss



